Beli harga measuring tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)Deskripsi:With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
- STANLEY Measuring Tape Tylon (Meteran)atribut:
- Blade Width: 25mm
- Blade Print: 1 Side
- Blade Coating/Color: Tylon Yellow
- Blade Graphics: Regular
- Blade length: 8m/26'
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Adhesive Material: Solvent Rubber
- Backing Material: Crepe Paper
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Tape Cello (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Length (y): 72
- TESTO Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- FLUKE Alat Ukur Uji Resistansi IsolasiDeskripsi:Fluke 1507 adalah Alat ukur tahanan isolasi genggam serbaguna, kompak, untuk pengujian tahanan isolasi listrik industri menengah. Tegangan pengujian gandanya menjadikannya alat yang ideal untuk banyak pemecahan masalah, commissioning, dan aplikasi pemeliharaan pencegahan kerusakan.atribut:
- Minimum Display (MΩ): 0.01
- Rated Measuring Voltage (V/MΩ): 50/50, 100/100, 250/200, 500/500, 1000/10000
- Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
- monotaro Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Material : Body : SUS304 / Connection : Brass (brass) / display scale cover : PC- Case Shape : Vertical collarlessatribut:
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: SUS304 / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Outer Diameter d (mm): 68
- The Outer Diameter (Ø mm): 60
- The connecting portion screw: G1 / 4
- Thickness (mm): 30.8
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
- BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuDeskripsi:Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.atribut:
- Type: Thick Wide
- Material: Stainless Steel
- WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.atribut:
- Type: Physical & Chemical Properties
- Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
- ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)Deskripsi:ELSEC insulating gloves are made of natural latex with five fingers having an anatomic shape on automatic line and electronically tested modern computer test-measuring Workplace. These insulating gloves have been made to obtain high dielectric properties. It enables to gain high quality and repeatability of the technical parameters.atribut:
- Proof Test Voltage (kV): 20
- Max Working Voltage (kV): 17
- Thickness (mm): 2.5
- Minimum Tensile Strength (MPa): 14
- Cuff: Prosty Straight
- WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga harga measuring tape Terbaru November 2026
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp109.900 |
| Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran) | Rp29.900 |
| Sellery Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran) | Rp109.900 |
| TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran) | Rp25.900 |
| STANLEY Measuring Tape Tylon (Meteran) | Rp229.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp20.900 |
| Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp16.900 |
| Daimaru Tape Cello (Solasi / Selotip) | Rp8.900 |
| TESTO Infrared Thermometer | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8cP101005300-24.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/1wP102119068-3.jpg)
/ciP103469450-1.jpg)
/P102036365-1.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)

/P101547718-2.jpg)

/7fP103177267-1.jpg)
/P102091784-1.jpg)
/nkP101550848-3.jpg)
/P101518176-1.jpg)
%20Penggaris%20Siku/P102224960-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Sarung%20Tangan%20untuk%20Tegangan%20Rendah/ELSEC%20Electrical%20Insulating%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Listrik)/kbP103676731-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/WD-40%20Multi-Use%20Product%20%2B%20Smart%20Straw%20(Semprotan%20Anti%20Karat)/arP101574387-8.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)